- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 研磨剤 青棒のおすすめ人気ランキング
研磨剤 青棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新203件の「研磨剤 青棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨剤」、「研磨剤」、「青棒 鏡面」などの商品も取り扱っております。
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
最終仕上用で最高級品。
切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。
適合材
金属一般
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用
色
ピンク
種別
固形研磨剤
工程
粗磨き
適合バフ
サイザルバフ
適合材
鉄・ステンレス鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
材質
酸化クロム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約70×30×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
高速用:12000、。低速用:9000
適合材
一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。
ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ
色
白
種別
固形研磨剤
適合バフ
綿バフ、フェルトバフ
工程
仕上げ磨き
適合材
金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)
6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用工具
電気ドリル